• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, 27 dB, vert, pliables, H515FB-535-GN

Réf.: 7000107974
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000107974
EAN / GTIN 04046719552047
Réf. fabricant 7000107974
Article hors catalogue L01110 726
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I, bénéficiez d'une protection auditive durable et confortable lorsque vous tirez. Nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 28 dB, testés conformément à la norme EN 352:2020. La partie inférieure des coquilles est biseautée pour éviter toute interférence avec la crosse du fusil, ce qui favorise l'obtention d'un tir optimal. Les larges coussinets souples en mousse forment un joint optimal et maintiennent une faible pression de contact autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Il est essentiel que la protection auditive soit confortable pour que les utilisateurs l'acceptent et pour leur offrir une protection sans distraction lorsqu'ils tirent. Les coquilles antibruit assurent une protection efficace dans la plupart des environnements à bruit élevé sans être trop encombrantes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit. Disponible en vert et noir pour se fondre. Leur serre-tête pliable les rend compactes et pratiques et permet de les ranger facilement dans une poche ou dans un sac lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Avantage(s):

  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 28 dB, testés selon la norme EN 352:2020
  • Conçues pour la chasse et le tir
  • Serre-tête en métal rembourré aidant à maintenir une force constante tout au long de la journée pour une protection fiable
  • Coquilles biseautées conçues spécialement pour éviter toute interférence avec la crosse du fusil et vous aider à atteindre votre cible
  • Les coussinets souples, larges, remplis de mousse et de liquide offrent une étanchéité optimale et une faible pression
  • Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
  • Serre-tête pliable pour un rangement facile dans une poche ou un sac