3M™ åndedrætsværn halvmaske sæt, A2P3 R filter, stor maske 7523L

Art.-nr.: 7000061556
Sæt pris 4 styk (DKK 660,39 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 4 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7000061556
EAN/GTIN 04046719131624
Producentnummer 7000061556
L-nummer L01110 144
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M 7500-seriens flergangsåndedrætsværn giver enestående komfort. Med sin bløde tætningsoverflade er masken specielt designet til at opfylde brugerens behov. 7500-serien har en 3M Cool Flow-ventil, der reducerer varmeophobning ved at fjerne varm udåndingsluft. Med deres lave åndedrætsmodstand giver disse masker også en behagelig fornemmelse ved mange timers arbejde. Den unikke hovedbøjle kan kombineres godt med vores beskyttelseshjelme og høreværn produkter. Den valgfrie rullemekanisme giver ekstra stabilitet og brugervenlighed. Et dobbelt filterdesign sikrer ensartet vægtfordeling og minimal synsfeltbegrænsning. Maskerne beskytter mod gasser, dampe og partikler. En bred vifte af letvægts filter kan fastgøres til deres bajonettilslutning - præcis som du har brug for dem. 7500-seriens flergangshalvmaske giver dig ekstra komfort og fleksibilitet, da den også kan bruges sammen med 3M trykluftsystemer og er kompatibel med alle filtre i 3M 2000-, 5000- og 6000-serien (undtagen 3M 6098- og 6099-filtre). Maskerne fås i tre størrelser - Small, Medium og Large. 7500-serien tilbyder et særligt udvalg af reservedele og tilbehør, der hjælper dig med at opretholde komfort og beskyttelse, når dele er slidte eller beskadigede.

Fordel:

  • Behagelig slitage i mange timer takket være den bløde tætningsoverflade og lav vejrtrækningsmodstand
  • Cool Flow-ventilen reducerer varmeophobning ved at bortlede varm udåndingsluft
  • Det dobbelte filterdesign sikrer ensartet vægtfordeling og minimal synsfelt begrænsning
  • Mange forskellige typer filtre kan fastgøres til bajonetforbindelsen
  • Beskytter mod gasser, dampe og/eller farlige partikler, når det anvendes sammen med det korrekte 3M bajonetfilter
  • Den unikke hovedbøjle og valgfri rullemekanisme giver ekstra stabilitet og brugervenlighed
  • Kompatibel med 3M 2000-, 5000- og 6000-seriens filtre, der opfylder dine behov
  • Arbejder med 3M trykluftsystemer for at give dig større brugervenlighed og fleksibilitet
  • Reservedele og tilbehør er forsynet med den beskyttende effekt og en rimelig bærekomfort
  • Fås i tre størrelser - Small, Medium og Large