Beschreibung:
Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske der Serie 7500 bietet besonderen Tragekomfort. Die Maske ist mit ihrer weichen Dichtfläche speziell auf die Bedürfnisse der Anwender ausgelegt. Die Serie 7500 verfügt über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das den Wärmestau reduziert, indem es die warme Ausatemluft abführt. Mit ihrem geringen Atemwiderstand bieten diese Masken außerdem über viele Arbeitsstunden hinweg ein durchgehend angenehmes Tragegefühl. Die einzigartige Kopfbebänderung lässt sich gut mit unseren Schutzhelmen und Gehörschutzprodukten kombinieren. Der optionale Drop-Down-Mechanismus bietet zusätzliche Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Ein Doppelfilterdesign sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine nur minimale Einschränkung des Sichtfelds. Die Masken schützen vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. An ihren Bajonettanschluss lassen sich zahlreiche verschiedenartige leichte Filter anbringen – ganz so, wie es Ihren Ansprüchen entspricht. Die Mehrweg-Halbmaske der Serie 7500 bietet Ihnen besonders viel Anwendungskomfort und Flexibilität, da sie auch zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwendet werden kann und mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 kompatibel ist (außer mit den 3M™ Filtern 6098 und 6099). Die Masken sind in drei Größen erhältlich – klein, mittel und groß. Zur Serie 7500 ist ein spezielles Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, mit dem Sie den Tragekomfort und die Schutzstufe aufrechterhalten können, wenn Teile abgenutzt oder beschädigt sind.
Vorteil:
- Angenehmes Tragegefühl über viele Stunden dank der weichen Dichtfläche und des geringen Atemwiderstands
- Das Cool Flow™ Ventil reduziert den Wärmestau, indem es warme Ausatemluft abführt
- Das Doppelfilterdesign sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine nur minimale Einschränkung des Sichtfelds
- Am Bajonettanschluss lassen sich viele verschiedenartige Filtertypen anbringen
- Schützt bei der Verwendung zusammen mit dem korrekten 3M Bajonettfilter vor Gasen, Dämpfen und/oder gefährlichen Partikeln
- Die einzigartige Kopfbebänderung und der optionale Drop-Down-Mechanismus bieten zusätzliche Stabilität und Benutzerfreundlichkeit
- Kompatibel mit 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
- Lässt sich zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwenden, um Ihnen mehr Anwendungskomfort und Flexibilität zu bieten
- Ersatzteile und Zubehör erhalten die Schutzwirkung und einen angemessenen Tragekomfort
- In drei Größen erhältlich – klein, mittel und groß