Légzésvédő félmaszk készlet, A2P3 R szűr

Cikkszám: 7000061556
Ár beállítása 4 Darab (88,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 4 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000061556
EAN / GTIN 04046719131624
Gyártó száma 7000061556
L-szám L01110 144
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 7500 sorozatú többször használható légzőszervi félmaszk kivételes kényelmet nyújt. Puha tömítőfelületével a maszk kifejezetten a felhasználó igényeinek kielégítésére készült. A 7500 sorozat 3M™ Cool Flow™ szeleppel rendelkezik, amely csökkenti a hőfelhalmozódást a forró kilégzett levegő eltávolításhoztásával. Alacsony légzésállóságuk miatt ezek a maszkok kényelmes érzést nyújtanak sok órányi munka során. Az egyedülálló fejpánt jól kombinálható védősisakjainkkal és hallásvédő termékeinkkel. Az opcionális legördülő mechanizmus további stabilitást és egyszerű használatot biztosít. A kettős szűrőkialakítás egyenletes súlyeloszlást és minimális látómező-korlátozást biztosít. A maszkok védelemmelmet nyújtanak a gázok, gőzök és részecskék ellen. A könnyű szűrő széles választéka csatlakoztatható bajonettes csatlakozásukhoz – pont úgy, ahogy szüksége van rájuk. A 7500-as sorozatú újrafelhasználható félmaszk extra kényelmet és rugalmasságot kínál, mivel 3M™ sűrített levegős rendszerekkel is használható, és kompatibilis az összes 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrővel (kivéve a 3M™ 6098 és 6099 szűrőket). A maszkok három méretben kaphatók: Kicsi, közepes és nagy. A 7500 sorozat pótalkatrészek és tartozékok speciális választékát kínálja, hogy segítsen fenntartani a kényelmet és a védelemmelmet, amikor az alkatrészek kopottak vagy sérültek.

Előny:

  • A puha tömítőfelületnek és az alacsony légzési ellenállásnak köszönhetően hosszú órákon át kényelmes viselet
  • A Cool Flow™ szelep a meleg, kilélegzett levegő eloszlatásával csökkenti a hőfelhalmozódást
  • A kettős szűrő kialakítása egyenletes súlyeloszlást és minimális látótér-korlátozást biztosít
  • A bajonett csatlakozáshoz sokféle szűrő csatlakoztatható
  • A megfelelő 3M bajonettszűrővel történő használat esetén véd a gázok, gőzök és/vagy veszélyes részecskék ellen
  • Az egyedülálló fejpánt és az opcionális lehajtható mechanizmus további stabilitást és egyszerű használatot biztosít
  • Kompatibilis a 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőkkel, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
  • A 3M™ sűrített levegős rendszerekkel együttműködve könnyebb használatot és rugalmasságot biztosít
  • A pótalkatrészek és tartozékok védőhatással és ésszerű viselési kényelemmel rendelkeznek
  • Három méretben kapható: Kicsi, közepes és nagy