3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset, A2P3 R-filter, maat L, 7523L

Artikelnummer: 7000061556
Prijs instellen 4 Stuk (85,85 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000061556
EAN/GTIN 04046719131624
Nummer fabrikant 7000061556
L-nummer L01110 144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor een herbruikbaar masker dat comfortabel is om te dragen, gebruikt u het 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker 7500 Series. Het gelaatsstuk heeft een zacht afdichtingsoppervlak dat speciaal is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten. Onze 7500 Series is voorzien van het 3M™ Cool Flow™-ventiel om de warmteontwikkeling te verminderen door warme uitgeademde lucht te laten ontsnappen. En dankzij een lage ademweerstand zijn ze comfortabel om te dragen en geschikt om urenlang te werken. Het unieke hoofdharnas past goed bij onze veiligheidshelmen en gehoorbescherming. Het optionele ontwerp met drop-downbanden zorgt voor stabiliteit en gebruiksgemak. Het ontwerp met twee filters betekent dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld, wat leidt tot een minimale belemmering van uw gezichtsveld. De maskers beschermen tegen gassen, dampen en deeltjes, en de bajonetsluiting past op een breed scala aan dubbele lichtgewicht filters en kunnen worden uitgerust op basis van individuele behoeften. Het herbruikbaar halfgelaatsmasker 7500 Series kan worden gebruikt met 3M™ luchttoevoersystemen voor meer gemak en flexibiliteit, en kan worden aangesloten op alle filters uit de volgende Series van 3M™: 2000, 5000 en 6000 (behalve de 6098 of 6099 van 3M™). Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large. De 7500 Series is gemaakt met een speciaal ontworpen reeks reserveonderdelen en accessoires om u te voorzien van het juiste niveau van comfort en om de bescherming te behouden wanneer onderdelen slijten of beschadigd raken.

Voordeel:

  • Het zachte afdichtingsoppervlak en de lage ademweerstand zorgen ervoor dat de maskers langdurig comfortabel te dragen zijn
  • Cool Flow™-ventiel vermindert warmteontwikkeling door warme, uitgeademde lucht te laten ontsnappen
  • Ontwerp met dubbele filter voor gelijkmatige gewichtsverdeling en minimale obstructie van het gezichtsveld
  • De bajonetachtige verbinding past op een breed scala aan filters
  • Bij gebruik met de juiste bajonetfilter van 3M kan het maskers beschermen tegen de gevaren van gassen, dampen en/of deeltjes
  • Uniek hoofdharnas en optioneel ontwerp met drop-downband zorgen voor stabiliteit en gebruiksgemak
  • Compatibel met 3M™ filters Series 2000, 5000 en 6000 om aan al uw individuele behoeften te voldoen
  • Geschikt voor 3M™ Luchttoevoersystemen, voor extra gemak en flexibiliteit
  • Reserveonderdelen en accessoires helpen u met het juiste niveau van comfort en bescherming
  • Verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan