Udførelse:
17,5 cm diameter koblingsclips
Består af koblingstang, forbindelseskabel til koblingstang og taske
Kompatibel med 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M og 2250M locators
Kobling fremstillet af meget slagfast plast
Inkluderer en 3001 Dyna-kobling i størrelse 76,2 mm og et 9011 koblingskabel med en muffe, der kan fastgøres til sporingsenheden
Beskrivelse:
3M™ Dynatel™ Cable Locator Coupler Accessory Kit indeholder alt det koblingstilbehør, der er nødvendigt til et lokaliseringssystem. Sættet omfatter en 3-in 3001 Dyna-kobling og et 9011 koblingskabel med et etui, der kan fastgøres på lokalisatoren.
Egenskab:
Koblingstang med 17,5 cm diameter
Består af koblingstang, tilslutningskabel til koblingstang og taske
Kompatibel med 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M og 2250M lokalisatorer
Kobling fremstillet af slagfast plast
Indeholder en 3001 Dyna-kobling i størrelse 76,2 mm og et 9011 koblingskabel med en muffe, der kan fastgøres til lokaliseringsanordningen
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
1/pakke