3M™ Dynatel™ 3019 Koppelingsset voor Dynatel Detectors

Artikelnummer: 7000058326
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000058326
EAN/GTIN 00054007914273
Nummer fabrikant 7000058326

Omschrijving

Uitvoering:

Koppeltang met een diameter van 17,5 cm.
Bestaande uit koppeltang, aansluitkabel voor koppeltang en TAS
Compatibel met 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M en 2250M opspoorsystemen
Koppeling van zeer slagvaste kunststof
Inclusief een 3001 Dyna-koppeling in maat 76,2 mm en een 9011 koppelkabel met een huls die aan het volgsysteem kan worden bevestigd

Omschrijving:

3M™ Kabel aardcontactframe 9026

Kenmerk:

Koppelingsclip met een diameter van 17,5 cm
Bestaat uit een koppelingstang, verbindingskabel voor koppelingstang en zakje
Omvat een Dyna-koppeling 3001 met maat 76,2 mm en een koppelkabel 9011 met een huls die aan de opsporingsinrichting kan worden bevestigd
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
1/verpakking