Izvedba:
Spojna sponka s premerom 17,5 cm
Sestavljen je iz spojnih klešč, kabla priklessi za klešče in torbica
Združljiv z lokatorji 2210, 2550, 2273, 2573, 2273 M, 2250, 2220 M in 2250 M.
Spojka iz plastike, ki je zelo odporna na udarce
Vključuje spojko 3001 Dyna velikosti 76,2 mm in kabel spojke 9011 s tulcem, ki ga lahko pritrdite na sledilno napravo.
Opis:
3M™ Dynatel™ Komplet pribora za spojke za lociranje kablov vsebuje vse dodatke za spojke, ki so potrebni za sistem lociranja. Komplet vključuje 3-palčno spojko 3001 Dyna in kabelsko spojko 9011 z ohišjem, ki ga je mogoče pritrditi na lokator.
Lastnosti:
Klešče za spojke s premerom 17,5 cm
Sestavljajo ga klešče za spenjanje, priključni kabel za klešče za spenjanje in vrečka.
Združljiv z lokatorji 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M in 2250M
Spojka iz visoko udarne plastike
Vsebuje spojko 3001 Dyna velikosti 76,2 mm in kabel za spojko 9011 s tulcem, ki se lahko pritrdi na napravo za lociranje.
Skladen z RoHS 2011/65/EU
1 v paketu