Exécution:
Pince d'accouplement d'un diamètre de 17,5 cm
Comprend une pince de couplage, un câble de raccordement pour la pince de couplage et un sac
Compatible avec les localisateurs 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M et 2250M.
Coupleurs en plastique hautement résistant aux chocs
Comprend un coupleur 3001 Dyna de 76,2 mm et un câble de coupleur 9011 avec une gaine qui peut être placée sur le localisateur.
Description:
Kit d'accessoires pour coupleur - Dyna-coupleur 7,6 cm 3001, câble et étui pour coupleur
Caractéristique(s):
Pince de couplage de 17,5 cm de diamètre
Compatible avec les localisateurs 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M et 2250M
Coupleur fabriqué en plastique hautement résistant aux chocs
Contient un coupleur 3001 Dyna de 76,2 mm et un câble de coupleur 9011 avec une gaine qui peut être fixée sur le localisateur
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
1/paquet