3M™ E-A-R™ Push-Ins™ ørepropper, med ledning, EX-01-020

Art.-nr.: 7000052713
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 400 styk
  • Bestillingstrin: 400 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7000052713
EAN/GTIN 05015415104767
Producentnummer 7000052713
L-nummer L01110 126
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Push-ins ørepropperne har en E-A-Rform skumspids, der er designet til at passe komfortabelt i form og størrelse. På den måde kommer snavs, kemikalier og andre skadelige stoffer ikke ind i ørerne på arbejdspladsen. 3M push-to-fit ørepropper kan hjælpe med at forhindre forurening af ørerne gennem hænderne. Da de ikke behøver at blive rullet op først, skubbes de simpelthen ind i øret og giver en ensartet pasform. Særligt velegnet til aktiviteter, der kræver handsker eller forårsager beskidte hænder, eller situationer, hvor kun én hånd kan bruge ørepropperne. Ledningen sikrer, at ørepropperne altid er ved hånden og forbliver rene til gentagen brug. Med selvreformerende skum og komforten ved en push-in øreprop, kan du dræbe to fluer med en sten. Typisk er de gule stikspidser og det ensfarvede blå isætningshåndtag. De er CE-certificerede og overholder en 352-2:2020. Enkelttalsklassifikationen (SNR) er 35 dB (dobbelthånds indsætningstestresultat) og 31 dB (enkelthånds indsætningstestresultat). Testørepropper fås til 3M E-A-RFIT dual-ear valideringssystemet til udførelse af tætningstesten.

Fordel:

  • Enkeltnummerklassificering (SNR) på 35 dB (indsættelse med to hænder) og 31 dB (indsættelse med én hånd)
  • Unik E-A-Rform-spids, der passer behageligt i de fleste ører
  • Takket være isætningshåndtaget behøver du ikke at røre ved spidsen, så propperne forbliver nemme at håndtere og ekstremt hygiejniske.
  • Fås med et slående gult eller blåt håndtag for nem identifikation
  • Fås med eller uden ledning
  • Kompatibel med 3M E-A-RFIT-systemet med to ører
  • Fås med pandebånd, sammenklappelig pandebånd, halsbånd, hjelmbeslag og i advarselsfarverne grøn eller orange