3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Tapones semi-insertos, con cordón, 400 pares/caja, EX-01-020

N.º do artigo: 7000052713
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 400 Peça
  • Passos da encomenda: 400 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 7000052713
EAN/GTIN 05015415104767
Número do fabricante 7000052713
Número L L01110 126
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Si quiere disfrutar de una punta de espuma 3M E-A-Rform™ con la forma y el tamaño necesarios para adaptarse cómodamente a sus oídos, utilice los tapones 3M™ E-A-R™ Push-Ins™. No deje que la suciedad, los productos químicos ni otras sustancias nocivas de su trabajo terminen en sus oídos. Ayude a prevenir la contaminación de mano a oreja con los tapones Push-to-Fit de 3M™. No es necesario que los comprima; basta con empujarlos suavemente para conseguir un ajuste uniforme. Resultan especialmente adecuados para actividades que requieren guantes o en las que se ensucian las manos, o para situaciones en las que solo se cuenta con una mano libre para colocarse los tapones. El cordón mantiene los tapones siempre disponibles y ayuda a mantenerlos limpios de un uso al siguiente. Obtenga lo mejor de ambos mundos: el confort de la espuma de recuperación lenta con la comodidad de un tapón a presión. Son reconocibles por su punta tipo vaina de color amarillo y su robusto vástago azul. Poseen el certificado CE y están homologados según la norma EN 352-2:2020. El índice de reducción único (SNR) es de 35 dB si se prueba utilizando el método de inserción con dos manos y de 31 dB si se prueba utilizando el método de inserción con una mano. Hay disponibles sondas de ensayo para realizar pruebas de ajuste con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™.

Vantagem:

  • Inserción con 1 mano 31 dB, inserción con 2 manos 35 dB
  • Punta E-A-Rform™ única con la forma y el tamaño adecuados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los oídos
  • El vástago flexible los hace higiénicos y fáciles de usar, ya que no es necesario tocar la punta de espuma
  • Vástagos amarillos y azules reconocibles para una fácil identificación
  • Disponibles con o sin cordón
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Disponibles en diadema, diadema plegable, arnés de nuca y acople para casco, y en color verde o naranja de alta visibilidad.