• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Oordoppen, met koord, 400 paar/doos, EX-01-020

Artikelnummer: 7000052713
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 400 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 400 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000052713
EAN/GTIN 05015415104767
Nummer fabrikant 7000052713
L-nummer L01110 126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor een unieke 3M E-A-Rform™ Schuimtip die door de maat en vorm comfortabel in uw oor past, gebruikt u 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Oordoppen. Laat vuil, chemische stoffen en andere schadelijke stoffen van uw werk niet in uw oren belanden. Help verontreiniging van hand tot oor te voorkomen met 3M™ Push-to-Fit Oordoppen. U hoeft ze niet samen te rollen – een zachte duw is alles wat nodig is voor een consistente pasvorm. Ze zijn vooral geschikt voor activiteiten waarbij handschoenen nodig zijn of die vuile handen veroorzaken of situaties waarin slechts één hand vrij is om de oordoppen in te doen. Het koord houdt de oordoppen direct beschikbaar en helpt deze schoon te houden tussen het gebruik door. Het beste uit twee werelden: het comfort van traagschuim met het gemak van een push-in oordop. Ze zijn herkenbaar aan hun gele dop-achtige punt en de robuuste blauwe steel. Ze zijn CE-gecertificeerd en goedgekeurd volgens EN 352-2:2020. De Single Number Rating (SNR) is 35 dB wanneer deze met twee handen is ingebracht en 31 dB bij het inbrengen met één hand. Pasvormtestoordoppen zijn beschikbaar om pasvormtests uit te voeren met behulp van het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem.

Voordeel:

  • Single Number Rating (SNR) 35 dB (inbrengen met twee handen) en 31 dB (inbrengen met één hand)
  • Unieke E-A-Rform™-tip die door zijn vorm en maat comfortabel in de meeste oren past
  • Dankzij de flexibele steel zijn ze gemakkelijk en hygiënisch in gebruik, omdat je de schuimtip niet hoeft aan te raken
  • Herkenbare gele en blauwe stelen voor gemakkelijke identificatie
  • Verkrijgbaar met of zonder koord
  • Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
  • Verkrijgbaar met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en Hi-Viz groene of oranje kleuropties

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan