• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, EX-01-020

Artikel-Nr.: 7000052713
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 400 Stück
  • Bestellschritt: 400 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000052713
EAN / GTIN 05015415104767
Herstellernummer 7000052713
L-Nummer L01110 126
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel verfügen über eine E-A-Rform™ Schaumstoffspitze, deren Form und Größe auf bequemen Sitz ausgelegt ist. So gelangen Schmutz, Chemikalien und andere schädliche Substanzen am Arbeitsplatz nicht in die Ohren. 3M™ Push-to-Fit Gehörschutzstöpsel können zur Vermeidung einer Verunreinigung der Ohren über die Hände beitragen. Da sie nicht zuerst zusammengerollt werden müssen, werden sie einfach ins Ohr geschoben und schon bieten sie eine konsistente Passform. Besonders gut geeignet für Aktivitäten, die Handschuhe erfordern oder schmutzige Hände verursachen, oder Situationen, in denen nur eine Hand frei ist, um die Gehörschutzstöpsel einzusetzen. Durch die Kordel sind die Gehörschutzstöpsel immer griffbereit und bleiben für den wiederholten Gebrauch sauber. Mit dem sich selbst zurückformenden Schaumstoff und dem Komfort eines Push-in-Gehörschutzstöpsel schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Typisch sind die gelben Stöpselspitzen und der solide blaue Einführstiel. Sie sind CE-zertifiziert und entsprechen EN 352-2:2020. Das Single Number Rating (SNR) beträgt 35 dB (Testergebnis bei beidhändigem Einführen) beziehungsweise 31 dB (Testergebnis bei einhändigem Einführen). Für die Durchführung der Dichtsitzprüfung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System sind Test-Gehörschutzstöpsel erhältlich.

Vorteil:

  • Single Number Rating (SNR) von 35 dB (beidhändiges Einführen) und 31 dB (einhändiges Einführen)
  • Einzigartige E-A-Rform™ Spitze, deren Form und Größe bequem in die meisten Ohren passt
  • Dank des Einführstiels müssen Sie die Spitze nicht berühren, sodass die Stöpsel leicht handhabbar und extrem hygienisch bleiben.
  • Erhältlich mit auffällig gelbem oder blauem Stiel für eine einfache Identifizierung
  • Mit und ohne Kordel erhältlich
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
  • Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Warnfarben Grün oder Orange