Zástrčky s kabelem 3M™ E-A-R™ Push-Ins™, EX-01-020

Artiklové číslo: 7000052713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 400 ks
  • K objednání po násobcích: 400 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7000052713
EAN / GTIN 05015415104767
Číslo výrobce 7000052713
L-číslo L01110 126
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zástrčky do uší 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ jsou vybaveny pěnovou špičkou E-A-Rform™, která je navržena tak, aby se pohodlně vešla do tvaru a velikosti. Nečistoty, chemikálie a další škodlivé látky se tak na pracovišti nedostanou do uší. Zástrčky do uší 3M™ s možností zatlačení mohou pomoci zabránit kontaminaci uší rukama. Vzhledem k tomu, že se nemusí nejprve srolovat, jsou jednoduše zatlačeny do ucha a nabízejí konzistentní střih. Zvláště vhodné pro činnosti vyžadující rukavice nebo špinavé ruce nebo situace, kdy je možné používat pouze jednu ruku. Kabel zajišťuje, že zátky do uší jsou vždy po ruce a zůstávají čisté pro opakované použití. Díky samoreformující pěně a pohodlí push-in ušní zátky můžete zabít dvě mouchy jedním kamenem. Typické jsou žluté špičky zástrčky a madlo pro vložení plné modré barvy. Jsou certifikovány CE a vyhovují normě EN 352-2:2020. Single Number Rating (SNR) je 35 dB (výsledek testu vložení jednou rukou) a 31 dB (výsledek testu vložení jednou rukou). Zkušební ušní zátky jsou k dispozici pro systém ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™, aby bylo možné provést test těsnosti.

Výhoda:

  • Jednočíselné hodnocení (SNR) 35 dB (dvouruční vložení) a 31 dB (jednoruční vložení)
  • Jedinečná špička E-A-Rform™, která se pohodlně vejde do většiny uší
  • Díky zásuvné rukojeti se špičky nemusíte dotýkat, takže zátky zůstávají snadno ovladatelné a extrémně hygienické.
  • K dispozici s nápadně žlutou nebo modrou rukojetí pro snadnou identifikaci
  • K dispozici s kabelem nebo bez něj
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™
  • K dispozici s čelenkou, sklopnou čelenkou, nákrčník, přilbou a v varovných barvách zelená nebo oranžová

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku