Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Genplacerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Samlet længde: 65,83 m
Samlet bredde: 9,52 mm
Kan genplaceres (klistermærkeeffekt)
Beskrivelse:
Den dobbeltsidede tape 3M™ 9416 med papirflies som bagside har et selvklæbende lag (″Post-it® sticky note-effekt″) på den ene side. Den anden side er forsynet med et klæbemiddel til permanent limning. Den 0,05 mm tykke tape, der er temperaturbestandig op til +65 °C, er særlig velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter og til fastgørelse af rulens start (kerneopstart).
Egenskab:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse// Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser gennem genanvendelighed// Omkostningsbesparelser gennem genanvendelighed
Rørfri fjernelse (aftagelig side)// Rørfri fjernelse (aftagelig side)
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)// Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)
Svagt klæbende side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
To klæbemidler med forskellig vedhæftning på begge sider
Bemærk:
Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter