3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9416, bílá, 9,5 mm x 66 m, 0,05 mm, snímatelná, přemístitelná.

Č. pol.: 7000049801
  • Minimálne množstvo objednávky 96 kusov
  • Kroky objednávky: 96 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049801
EAN/GTIN 50051115712840
Číslo výrobcu 7000049801

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 9.52 mm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 9416 s podkladem z papírového rouna má na jedné straně lepicí vrstvu (″Post-it® sticky note effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilepení. Lepicí o tloušťce 0,05 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní a propagační materiály, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro upevnění začátku role (začátek jádra).

Charakteristika:

Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Úspory nákladů díky opětovné použitelnosti// úspoře nákladů díky opětovné použitelnosti
Vyjímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)/ odnímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Slabě ulpívající strana mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě různá lepidla na obou stranách

Poznámka:

Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály