3M™ dubbelzijdige kleefband met papieren vliesrug (verwijderbaar) 9416, wit, 9,5 mm x 66 m, 0,05 mm

Artikelnummer: 7000049801
  • Minimale bestelhoeveelheid 96 stuks
  • Stappen van de bestelling: 96 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049801
EAN/GTIN 50051115712840
Nummer fabrikant 7000049801

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Herpositioneerbare acrylaatlijm / acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Totale lengte: 65.83 m
Totale breedte: 9.52 mm
Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)

Omschrijving:

3M™ Verwijderbare herpositioneerbare tape 9416 is een dubbel gecoate papieren tape met acrylkleefstof 400 en herpositioneerbare kleefstof 1000 op een # 70 poly-gecoate kraft-papieren liner.

Kenmerk:

Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde// Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde
Herpositioneerbare acrylaatlijm / Acrylaatlijm voor permanente bevestiging// Herpositioneerbare acrylaatlijm / Acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Kostenbesparing door herbruikbaarheid// Kostenbesparing door herbruikbaarheid
Residu-vrije verwijdering (verwijderbare zijde)// Residu-vrije verwijdering (verwijderbare zijde)
Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)// Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)
De zwak klevende zijde kan van vele gladde, vaste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
Twee verschillende sterkte lijmen aan beide zijden.

Tip:

Voor het bevestigen van dunne en lichte materialen zoals papier of karton
Geschikt voor reclame- en verkoopbevorderingsmateriaal, verwisselbare planning- en presentatiedocumenten