Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Lungime totală: 65,83 m
Lățimea totală: 9,52 mm
Repoziționabil (efect de notă adezivă)
Descriere:
Banda adezivă dublă față 3M™ 9416 cu suport de hârtie fleece are un strat adeziv (″efect de bilețel autocolant Post-it®″) pe o parte. Cealaltă parte are un adeziv pentru o lipire permanentă. Banda adezivă cu grosimea de 0,05 mm, care rezistă la temperaturi de până la +65°C, este deosebit de potrivită pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, pentru documente de planificare și prezentare interschimbabile și pentru fixarea începutului de rolă (core starting).
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă// Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Economii de costuri datorate reutilizării// Economii de costuri datorate reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)// Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)// Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)
Partea slab adezivă poate fi îndepărtată de pe multe suprafețe netede, solide, fără a lăsa reziduuri
Doi adezivi cu aderență diferită pe ambele părți
Notă:
Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile