3M™ Removable Repositionable Tape 9416

Réf.: 7000049801
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 96 Pièces
  • Etapes de la commande : 96 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049801
EAN / GTIN 50051115712840
Réf. fabricant 7000049801

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adhésif acrylate repositionnable / adhésif acrylate pour une fixation durable
Longueur totale: 65.83 m
Largeur totale: 9.52 mm
Repositionnabilité (effet de note adhésive)

Description:

Le Ruban repositionnable 3M™ 9416 est un double face en tissu avec un adhésif acrylique 400 et un adhésif repositionnable 1000 sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#70).

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support// Ruban adhésif double face fin avec support
Adhésif acrylique repositionnable / Adhésif acrylique pour fixation permanente// Adhésif acrylique repositionnable / Adhésif acrylique pour fixation permanente
Économie de coûts grâce à la réutilisabilité// Économie de coûts grâce à la réutilisabilité
S'enlève sans laisser de traces (face repositionnable)// S'enlève sans laisser de traces (face repositionnable)
Repositionnabilité (effet post-it)// Repositionnabilité (effet post-it)
Face faiblement adhésive pouvant être retirée de nombreuses surfaces lisses et solides sans laisser de traces
Deux adhésifs d'intensité différente sur les deux faces.

Remarque(s):

Fixation de matériaux fins et légers comme le papier ou le carton
Convient pour le matériel publicitaire et de promotion des ventes, les documents de planification et de présentation interchangeables