Udførelse:
Høj temperaturbestandighed op til 200 °C
Til afdækning af genstande/overflader under pulverlakering og elektrostatisk maling
Tætninger under hærdningsprocesser i autoklave
Silikoneklæb kan fjernes fra en lang række forskellige overflader uden at efterlade rester
Gennemsigtig blå bagside - let at se og placere
Beskrivelse:
3M™ Polyestertape 8901 er en tynd, formbar polyestertape, der er ideel til afdækning af applikationer ved høje temperaturer og klæber godt på silikonebelagte overflader. Den blå gennemsigtige bagsidefilm er modstandsdygtig over for rifter. Tapen er belagt med et silikoneklæb og giver skarpe farvede kanter og er derfor meget velegnet til bl.a. maskering af emner ved pulverlakering. Det kan fjernes rent fra de fleste overflader i én arbejdsgang uden at flosse eller rive. Denne tape er også fremragende til splejsning af silikoneforinger, papir og film, der udsættes for høje temperaturer. Takket være den gode kemiske modstandsdygtighed har denne tape vist sit værd i kemiske processer og andre krævende arbejdsprocesser, f.eks. anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæb er egnet til et bredt temperaturområde mellem -50 °C og +204 °C. Anbefalede anvendelser Afmaskering af emner under pulverlakering Splejsning af silikoneforinger, film og papir Limning af kompositter Afmaskering af metaloverflader i syre- eller ætsningsbade Som overfladebeskyttelse mod ridser under håndtering og transport Som en let aftagelig afdækningstape under pulverlakering er 3M™ Polyestertape 8900-serien et godt valg.
Egenskab:
Høj temperaturbestandighed op til 200 °C
Til afdækning af objekter/overflader under pulverlakering og elektrostatisk malingsprocesser
Forseglingsarbejde under hærdningsprocesser i autoklaver
Silikoneklæberen kan fjernes fra en lang række overflader uden at efterlade nogen rester
Bemærk:
Til afdækning af arbejdsemner under pulverlakering
Til sammenføjning af silikoneforinger, film og papir
Fungerer godt som en barriere til at adskille forskellige metaller