Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Voor het afdekken van voorwerpen/oppervlakken tijdens poedercoating- en elektrostatische verfprocessen
Totale lengte: 65.83 m
Totale breedte: 19.05 mm
Doorschijnende blauwe drager - gemakkelijk te zien en te plaatsen
Omschrijving:
3M™ Polyester Tape 8901 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.
Kenmerk:
De 0,025 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.
Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent
Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm
Tip:
Afplakken van onderdelen voor poedercoating op hoge temperatuur
Splitsen van siliconenbekledingen, folie en papier
Het is zeer geschikt als barrière voor het scheiden van ongelijke metalen