{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu azur | |
| Série | 8901 | |
| Référence fabricant | 3M™ Polyesterklebeband 8901 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | bleu | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PET | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Résistance aux températures à partir de | -50 degrés | |
| Résistance aux températures jusqu’à | 204 degrés | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Montage; coller; isoler; montage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; souplesse; élastique | |
| Longueur L | 66 m | |
| Largeur B | 19 mm | |
| Epaisseur S | 0,06 mm |
| Référence article | 7000049596 | |
| EAN / GTIN | 00051111927663 | |
| Réf. fabricant | 7000049596 | |
| Article hors catalogue | L01130 101567 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |