{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Azurová modrá | |
| Řada | 8901 | |
| Označení výrobce | 3M™ Polyesterklebeband 8901 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Modrá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Odolnost proti teplotám od | -50 stupně | |
| Odolnost proti teplotám do | 204 stupně | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Krycí práce; Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 19 mm | |
| Tloušťka S | 0,06 mm |
| Katalogové číslo | 7000049596 | |
| EAN / GTIN | 00051111927663 | |
| Číslo výrobce | 7000049596 | |
| L-číslo | L01130 101567 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |