Udførelse:
Klar visir;Fremstillet af polycarbonat;Større
Ekstremt slagfast;Ridsefast
Forbedret beskyttelse;Optimal synlighed;Godkendt til beskyttelse mod lysbuer ved elektriske udladninger.
Ekstremt slagfast
Ridsefast
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Clear Visor V4KK er et ekstra stort visir fremstillet af ekstra tykt polycarbonat til effektiv beskyttelse mod frontalt og lateralt indkommende stænk og partikler. Det komfortable visir er vinklet for at minimere lysreflektioner og give god beskyttelse mod blænding. V4KK-modellen er kompatibel med alle 3M™ Peltor™ beskyttelseshjelme. 3M™ Peltor™ V4KK klar visir er designet til brug ved elektrisk arbejde og arbejde, der involverer smeltede metalsplinter og varme faste stoffer. Den er godkendt til beskyttelse mod lysbuer under elektriske udladninger.
Egenskab:
Beskytter mod påvirkninger med lav energi
Kort visir, modstandsdygtig over for ridser, gennemsigtigt polycarbonatvisir.
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,2 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Opfylder kravene i klasse F til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Mærkeklasse: 3-1.2 8 9 1F
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme