Izvedba:
Prozoren vizir;Narejen iz polikarbonata;Večji
Izjemno odporen na udarce; odporen na praske
Povečana zaščita;Optimalna vidljivost;Odobreno za zaščito pred električnim tokom med električnimi razelektritvami.
Izjemno odporen na udarce
Odporen na praske
Opis:
3M™ Peltor™ Clear Visor V4KK je izjemno velik vizir iz izjemno debelega polikarbonata za učinkovito zaščito pred čelnimi in bočnimi brizganjem in delci. Udoben vizir je nagnjen pod kotom, da zmanjšuje odseve svetlobe in zagotavlja dobro zaščito pred bleščanjem. Model V4KK je združljiv z vsemi trdimi klobuki 3M™ Peltor™. Prozorni vizir 3M™ Peltor™ V4KK je zasnovan za uporabo pri električnih delih in delih, pri katerih se uporabljajo raztaljeni kovinski drobci in vroče trdne snovi. Odobrena je za zaščito pred električnim lokom med električnimi razelektritvami.
Lastnosti:
Zaščita pred nizkoenergijskimi udarci
Kratek vizir, odpornost proti praskam, prozoren polikarbonatni vizir.
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,2 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Izpolnjuje zahteve razreda F za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci
Razred označevanja: 3-1.2 8 9 1F
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™