3M™ Obličejový štít, polykarbonátový, s krátkým vrcholem, třída ochrany proti oblouku 1, čirý, V4KK

Č. pol.: 7000038213
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000038213
EAN/GTIN 04046719354108
Číslo výrobcu 7000038213
Číslo L L01110 200

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Extrémně nárazuvzdorný; odolný proti poškrábání
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost;schváleno pro ochranu před obloukem v případě elektrického výboje
Extrémně odolný proti nárazům
Odolné vůči poškrábání

Popis:

3M™ Peltor™ Clear Visor V4KK je mimořádně velký kšilt vyrobený z extra silného polykarbonátu pro účinnou ochranu před čelním a bočním postříkáním a částicemi. Pohodlné hledí je nakloněné tak, aby minimalizovalo odrazy světla a poskytovalo dobrou ochranu proti oslnění. Model V4KK je kompatibilní se všemi pevnými klobouky 3M™ Peltor™. Průhledný zorník 3M™ Peltor™ V4KK je určen pro použití při práci s elektrickým proudem a při práci s roztavenými kovovými střepinami a horkými pevnými látkami. Je schválen pro ochranu před elektrickým obloukem při elektrických výbojích.

Charakteristika:

Chrání před nízkými energetickými dopady
Krátký štít, odolnost proti poškrábání, průhledný polykarbonátový štít
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,2 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Splňuje požadavky třídy F pro nízké nárazové štíty
Třída značení: 3-1.2 8 9 1F.

Poznámka:

Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™