Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Extrem schlagfest;Kratzfest
Erhöter Schutz;Optimale Sicht;Zum Schutz vor Lichtbögen bei elektrischen Entladungen zugelassen
Extrem schlagfest
Kratzfest
Beschreibung:
Bei dem 3M™ Visier V4KK handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,2 mm dickes Polycarbonat-Visier mit kurzem Schirm. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen und bietet Schutz vor Stößen mit geringer Energie.
Merkmal:
Schützt gegen Stöße mit geringer Energie
Kurzer Schirm, Beständigkeit gegen Kratzer, transparentes Polycarbonat-Visier
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 1,2 mm
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Erfüllt die Anforderungen vom Grad F für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz
Kennzeichnung Klasse: 3-1.2 8 9 1F
Hinweis:
Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen