Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Rendkívül ütésálló, karcálló
Fokozott védelem;Optimális láthatóság;elektromos kisülések esetén az elektromos ívek elleni védelem jóváhagyásával
Rendkívül ütésálló
Karcálló
Leírás:
A 3M™ V4KK napellenző átlátszó, karcálló, 1,2 mm vastag, rövid karimájú polikarbonát napellenző. A 3M™ biztonsági sisakokhoz való rögzítéshez készült, és védelmet nyújt az alacsony energiafogyasztású ütődések ellen.
Jellemző:
Védelmet nyújt az alacsony energiájú ütésekkel szemben
Rövid ellenző, karcállóság, átlátszó polikarbonát napellenző
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 1,2 mm
Hőmérséklettartomány: -40 °C – +100 °C
Megfelel az F osztályú követelményeknek az alacsony ütésvédelmi védőkre vonatkozóan
jelölés osztály: 3-1,2 8 9 1F.
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra