Scotch-Brite™ Radialbørste RB-ZB, lyserød, 19 mm x 1,58 mm, Pumin, type C

Art.-nr.: 7000000760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 192 styk
  • Bestillingstrin: 192 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Producentbetegnelse Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale mikroslibende
Farve, børsteflade rosa
Højde, børsteflade 1,58 mm
Diameter, børste 19 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder boring
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Egenskaber varmebestandig
Produkttype renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000760
EAN/GTIN 00048011257594
Producentnummer 7000000760
L-nummer L51710 1526
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Bristle produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemineral bundet i plast er en GARANT for de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også meget profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en konstant finish. I modsætning til trådbørster kan individuelle ledninger ikke løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - Scotch-Brite Bristle produkter giver maksimal sikkerhed, fleksibilitet og levetid til enhver tid. Eksperttip: Vær opmærksom på programudskrivning, når du bruger det. Arbejd med lidt tryk og lad børsteenden arbejde. Let emnekontakt er helt tilstrækkeligt. For højt tryk reducerer værktøjets levetid drastisk.

Fordel:

  • Type A: Mest aggressive version med vinklede børster type C: Mest fleksible variant med C-formede børster til særligt krævende emner
  • Til applikationer i svært tilgængelige områder
  • Ideel til rengøring og let afgratning
  • Konstante arbejdsresultater gennem hele levetiden
  • Solid plast børste blandet med keramiske korn
  • Anvendes på en lige slibemaskine eller en fleksibel aksel

Anbefaling:

  • Fjern maling, klæberester, pletter, rust, oxidationsbelægninger og overfladesnavs fra store overflader
  • Anvendes på aluminium, messing, bronze, kulstofstål, støbejern, rustfrit stål og andre materialer
  • Anvendelse inden for generel industri og områder som luftfart, bilindustri, metalforarbejdning og transport
  • Til fjernelse af maling, afgratning, blanding, efterbehandling, polering, rengøring og fjernelse af belægninger

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB" Se alle