Scotch-Brite™ Radialbørste RB-ZB, gul, 19 mm x 1,58 mm, P80, type C

Art.-nr.: 7000000757
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 192 styk
  • Bestillingstrin: 192 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale indskudt
Farve, børsteflade gul
Højde, børsteflade H1 1,58 mm
Diameter, børste D1 19 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder boring
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Korn 80
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Egenskaber egnet til fødevareindustrien
Produkttype renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000757
EAN/GTIN 00048011257556
Producentnummer 7000000757
L-nummer L51710 6
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Bristle produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemineral bundet i plast er en GARANT for de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også meget profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en konstant finish. I modsætning til trådbørster kan individuelle ledninger ikke løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - Scotch-Brite Bristle produkter giver maksimal sikkerhed, fleksibilitet og levetid til enhver tid. Eksperttip: Vær opmærksom på programudskrivning, når du bruger det. Arbejd med lidt tryk og lad børsteenden arbejde. Let emnekontakt er helt tilstrækkeligt. For højt tryk reducerer værktøjets levetid drastisk.

Fordel:

  • Type A: Mest aggressive version med vinklede børster type C: Mest fleksible variant med C-formede børster til særligt krævende emner
  • Til applikationer i svært tilgængelige områder
  • Ideel til rengøring og let afgratning
  • Konstante arbejdsresultater gennem hele levetiden
  • Solid plast børste blandet med keramiske korn
  • Anvendes på en lige slibemaskine eller en fleksibel aksel

Anbefaling:

  • Anvendes på lige slibemaskiner eller fleksible aksler
  • Blanding på næsten alle materialer, især til stærkt konturerede, filigranede overflader
  • Anvendelse inden for generel industri og områder som luftfart, bilindustri, metalforarbejdning og transport
  • Til fjernelse af maling, afgratning, blanding, efterbehandling, polering, rengøring og fjernelse af belægninger