Scotch-Brite™ radialni krtačni disk RB-ZB, 3/4 in x 1/16 in, pemza

Št. art.: 7000000760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 192 kos
  • Koraki naročila: 192 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Oznaka proizvajalca Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Material, osnovno telo umetne mase
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge mikroabrazivno
Barva obloge roza
Višina obloge 1,58 mm
Premer krtače 19 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala izvrtina
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Tipična uporaba poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje
Lastnosti odporno na vročino
Vrsta izdelka okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000760
EAN/GTIN 00048011257594
Številka proizvajalca 7000000760
L-število L51710 1526
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle nudijo visoko stopnjo prilagodljivosti in trajnosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, je GARANT za najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi visoko profiliranim konturam, ne maši in zagotavlja konstantno končno obdelavo. V nasprotju z žičnimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, posnemanje robov in poliranje - izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo največjo varnost, prilagodljivost in življenjsko dobo v vsakem trenutku. Strokovni nasvet: Pri uporabi bodite pozorni na tiskanje aplikacij. Delajte z majhnim pritiskom in pustite, da ščetine končajo delo. Preprost stik obdelovanca je povsem dovolj. Prekomerni pritisk drastično zmanjša življenjsko dobo orodja.

Prednosti:

  • Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami tipa C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance
  • Za uporabo na težko dostopnih območjih
  • Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
  • Stalno delo se izvaja skozi celotno življenjsko dobo
  • Trdna plastična krtača, pomešana s keramičnimi zrni
  • Uporabite ga na ravnem brusilniku ali gibki gredi

Priporočilo:

  • Odstranite barvo, ostanke lepila, taljenje, rjo, oksidacijske premaze in površinsko umazanijo z velikih površin
  • Uporaba na aluminij, medenina, bron, ogljikovega jekla, litega železa, nerjavečega jekla in drugih materialov
  • Uporaba v splošni industriji in na področjih, kot so letalstvo, avtomobilska industrija, obdelava kovin in prevoz
  • Za odstranjevanje barve, posnemanje robov, mešanje, dodelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje premazov

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB" Poglej vse