Scotch-Brite™ Disc cu peri radiali RB-ZB, 3/4 in x 1/16 in, piatră ponce

Cod articol.: 7000000760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 192 buc.
  • Pași de comandă: 192 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Denumirea producătorului Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Material corp de bază plastic
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Culoare dublură roz
Înălțime garnitură 1,58 mm
Diametru perie 19 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport alezaj
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Caracteristici rezistent la căldură
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000760
EAN / GTIN 00048011257594
Număr producător 7000000760
L-Număr L51710 1526
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.

Avantaj:

  • Tipul A: Versiunea cea mai agresivă cu peri înclinați de tip C: Varianta cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese deosebit de solicitante
  • Pentru aplicații în zone greu accesibile
  • Ideal pentru curățare și aplicații de debavurare ușoară
  • Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
  • Perie din plastic solid amestecată cu boabe ceramice
  • Utilizați pe un polizor în linie dreaptă sau pe un arbore flexibil

Recomandare:

  • Îndepărtați vopseaua, reziduurile adezive, murdăria, rugina, acoperirile de oxidare și murdăria de pe suprafețe mari
  • Utilizați pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă, oțel inoxidabil și alte materiale
  • Aplicarea în industria generală și în domenii precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transportul
  • Pentru îndepărtarea vopselei, debavurarea, amestecarea, finisarea, lustruirea, curățarea și îndepărtarea acoperirilor

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB" Vedeţi-le pe toate