WNGP 040302L-F2M IC908 Dobbeltsidet trigon-vendeplade til finbearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 6989918
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6989918
EAN/GTIN 7291075348644
Producentnummer 6989918
L-nummer L23950 654

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner F2M, hjørneradius (RE) 0,2 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærekantlængde (L) 4,35 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F2M
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 4,35 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere