WNGP 040302L-F2M IC908 Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru finisarea fină a oțelului inoxidabil

Cod articol: 6989918
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6989918
EAN / GTIN 7291075348644
Număr producător 6989918
L-Număr L23950 654

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru finisarea fină a oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F2M
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 4.35 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule