WNGP 040302L-F2M IC908 Double-Sided Trigon Inserts for Super Finish Machining Conditions on Stainless Steel

Artikelnummer: 6989918
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6989918
EAN/GTIN 7291075348644
Nummer fabrikant 6989918
L-nummer L23950 654

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - afdraaien, spaanvormer F2M, hoekradius (RE) 0,2 mm, richting (HAND) links, snijlengte (L) 4,35 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F2M
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 4,35 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder