• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WNGP 040302L-F2M IC908 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Súper Acabado en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 6989918
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6989918
EAN / GTIN 7291075348644
Número del fabricante 6989918
Número L L23950 654

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F2M, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 4.35 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F2M
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 4.35 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas