PWLNR 1212X-04S Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med vippespænde til negative 80° trigon-platter

Art.-nr.: 6712856
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712856
EAN/GTIN 7291075352993
Producentnummer 6712856
L-nummer L23990 122

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 120 mm, hovedlængde (LH) 11 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 11 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) WNGP 04
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter