• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Modulær værktøjskuffert, tom, Type: AIMOD16

Art.-nr.: 693157 AIMOD16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kunststof
Bæreevne, maks. 25 kg
Indvendige mål, dybde 516 mm
Indvendige mål, bredde 160 mm
Indvendige mål, højde 296 mm
Vægt 3,2 kg
Egenskab slagfast; kan stables
Serie AI1MOD
Producentbetegnelse AI1MOD16
Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 585 mm
Udvendige mål, højde 369 mm
Udvendige mål, dybde 198 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693157 AIMOD16
EAN/GTIN 8024482191461
Producentnummer AIMOD 16
Producent/ansvarlig person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Betegnelse

Udførelse:

GT Line AI1MOD16 udvider ALL IN ONE-systemet netop der, hvor der er behov for mere plads og fleksibilitet. Som et modulært ekstramodul eller en selvstændig værktøjskuffert giver den en nem mulighed for at medbringe værktøj og store komponenter på en sikker og overskuelig måde – netop når der er brug for ekstra opbevaringsplads.

Den robuste kuffert af slagfast polypropylen beskytter indholdet pålideligt, selv under krævende opgaver, men er samtidigt let og komfortabel at transportere. Det patenterede Lock‑Unlock‑System sparer tid i det daglige arbejde: Modulerne kan stables, låses fast eller adskilles på få sekunder.

INTELLIRESPOND-teknologien er et stort plus for organisering og kontrol: Værktøjets indhold kan registreres digitalt, administreres og kontrolleres via en smartphone. Det reducerer søgetiden, undgår at man mangler materialer og sikrer større effektivitet på byggepladsen eller ved serviceopgaver.

Beskrivelse:

1. Intelligent udvidelse af ALL IN ONE-systemet

AI1MOD16 er udviklet til at øge opbevaringskapaciteten i ALL IN ONE-trolley-værktøjskufferten og omdanne den til et professionelt, modulært og individuelt tilpasseligt transportsystem på hjul.

2. Kan også bruges som en selvstændig værktøjskuffert

Dette modul kan også bruges som en selvstændig professionel kuffert – ideel til transport af ekstra værktøj, komponenter eller store reservedele.

3. Patenteret „Lock-Unlock”-system til hurtig stabling

Den praktiske oplåsningsknap gør det nemt at stable og adskille modulerne, letter håndteringen på stedet og sikrer en mere effektiv organisering af værktøjet.

4. Bagudkompatibel med ældre ALL IN ONE-versioner

I kombination med det nye låg AI1LID kan AI1MOD-modulerne også bruges sammen med ældre versioner af trolleyen, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet og alsidighed.

5. Let, men yderst modstandsdygtig konstruktion

Kufferten er fremstillet af slagfast polypropylen ved sprøjtestøbning og har en høj stabilitet og holdbarhed til trods for sin lave vægt (kun 3,21 kg) – perfekt til daglig brug.

6. INTELLIRESPOND-teknologi til digital administration

Med den gratis app kan du administrere din værktøjsbeholdning direkte via din smartphone eller tablet – det giver bedre overblik og højere effektivitet. Yderligere oplysninger findes på www.intellirespond.com.

7. Kompakt design, der kan integreres på mange måder

Udvendige mål på 585 x 369 x 198 mm gør at kufferten kan kombineres perfekt med andre moduler og at den nemt passer ind i ethvert arbejdsmiljø – også i servicekøretøjer eller mobile værksteder.

Egenskab:

  • Materiale: Slagfast polypropylen (sprøjtestøbt).
  • System: ALL IN ONE / AI1MOD.
  • Stablingsmekanisme: Patenteret Lock‑Unlock‑System.
  • Anvendelse: Kan bruges alene eller som systemmodul, kompatibel med ALL IN ONE (nr. 693150, nr. 693155, nr. 693164 2). Vigtigt: Til gamle modeller kræves reservelåg nr. 693158 LID
  • Digital administration: INTELLIRESPOND-teknologi (app-baseret).