• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Serviceværktøjskuffert med hjul

Art.-nr.: 692902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Materiale kunststof
Bæreevne, maks. 25 kg
Indvendige mål, dybde 465 mm
Indvendige mål, bredde 352 mm
Indvendige mål, højde 215 mm
Vægt 6 kg
Egenskab Egnet til flytransport; slagfast; kan stables
Udstyr indstiksrum; rum; Bæregreb
Antal lukninger 2
Farve rød; sort; sølvfarvet
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Lukning spændelås
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692902
EAN/GTIN 4045197375308
Producentnummer 692902
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De stødsikre, temperatur- og syrebestandige kuffertbakker forbindes via en stabil alu-ramme med integrerede klaplåse og kuffertlås. Med gummieret bæregreb.
Indvendigt udstyr:
1 værktøjsplade med 24 indstikslommer, 12 elastikker og 1 lomme til småting på for- og bagsiden.
1 bundbakke, der kan inddeles inklusive værktøjsplade med 6 indstikslommer og 9 elastikker som afdækning.
Med mobil enhed.

Bemærk:

Som alternativ fås en kodelås under nr. 692926 2.