{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | PP | |
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci | |
Opteretivost kovčega | 25 kg | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov | |
Unutarnja dimenzija duljina | 465 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 352 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 215 mm | |
Težina | 6 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692902 | |
EAN / GTIN | 4045197375308 |