• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Geantă de scule pentru service mobil

Cod articol.: 692902
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Material plastic
Capacitate portantă max. 25 kg
Adâncime internă 465 mm
Dimensiune interioară l 352 mm
Dimensiune interioară H 215 mm
Greutate 6 kg
Caracteristici aprobat pentru zbor; Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Echipament Buzunar; Rafturi; Mâner
Număr de închizători 2
Culoarea roşu; negru; argintiu
Domeniu de utilizare Serviete
Tip produs serviete
Închidere Blocare cu tensiune
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 692902
EAN / GTIN 4045197375308
Număr producător 692902
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii valizei sunt protejaţi contra şocului, rezistenţi la temperatură şi acizi, sunt îmbinaţi printr-un cadru de aluminiu robust cu încuietori rabatabile şi balamale autoblocante robuste pe capac. Cu mâner de ridicare cauciucat.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 24 de compartimente-buzunar, 12 eclise din cauciuc şi 1 buzunar pentru piese mici pe partea frontală şi posterioară.
1 carcasă de bază divizibil, inclusiv panou de scule cu 6 compartimente-buzunar şi 9 eclise din cauciuc ca acoperire.
Cu unitate mobilă.

Notă:

Set de încuietori cu cifru ca alternativă disponibil la cod 692926 2.