{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | rojo; negro; plateado | |
| Dimensões interiores, largura | 352 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 215 mm | |
| Profundidade interior | 465 mm | |
| Número de tampas | 2 | |
| Área de aplicação | Mala | |
| Tipo de produto | Mala | |
| Propriedades | apto para llevar en avión; Resistente a los golpes; Apilable | |
| Equipamento | Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Asa de transporte | |
| Fecho | fecho de aperto | |
| Material | plástico | |
| Capacidade de carga máx. | 25 kg | |
| Peso | 6 kg | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 692902 | |
| EAN/GTIN | 4045197375308 | |
| Número do fabricante | 692902 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |