{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál | PP | |
| Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
| Kufor zaťažiteľnosť | 25 kg | |
| Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
| Vnútorný rozmer dĺžka | 465 mm | |
| Vnútorný rozmer šírka | 352 mm | |
| Vnútorný rozmer výška | 215 mm | |
| Hmotnosť | 6 kg | |
| Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
| Číslo položky | 692902 | |
| EAN/GTIN | 4045197375308 | |
| Číslo výrobcu | 692902 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |