• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įrankių lagaminas servisui su ratukais

Prekės Nr.: 692902
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga
iš plastiko
Keliamoji galia maks.
25 kg
Vidinis gylis
465 mm
Vidinis plotis
352 mm
Vidinis aukštis
215 mm
Svoris
6 kg
Savybė
tinka skrydžiams; atspar. smūgiams; galima krauti eilėmis
Įranga
skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena
Užraktų kiekis
2
Spalva
raudona; juoda; sidabro spalvos
Paskirtis
Lagaminai
Produkto rūšis
Lagaminai
Užsegimas
įtempiamas užraktas
Su ratukais
taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692902
EAN / GTIN 4045197375308
Gamintojo numeris 692902
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams, temperatūros svyravimams ir rūgštims atsparus lagamino dangtis sujungtas stabiliu aliuminio rėmu su integruotomis spynomis ir stipriais savaime užsifiksuojančiais lankstais. Su gumine rankena nešimui.
Vidus:
1 įrankių lenta su 24 skyreliais, 12 guminių kilpų ir 1 kišene smulkioms dalims priekinėje ir galinėje pusėje.
1 dugno įdėklas ir įrankių lenta 6 skyreliais ir 9 guminėmis kilpomis kaip dangtis.
1 dugno įdėklas kartu su įrankių lenta (skydu) su 6 skyrelių ir 9 guminėmis kilpomis vietoj dangčio.

Pastaba:

Kodinės spynos pasirinktinai užsakomos Nr. 692926 2.