{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farve | blå; grå | |
| Indvendige mål, bredde | 435 mm | |
| Indvendige mål, højde | 275 mm | |
| Indvendige mål, dybde | 185 mm | |
| Antal lukninger | 2 | |
| Produkttype | kuffert | |
| Egenskab | Egnet til flytransport | |
| Udstyr | indstiksrum; holder til vendeskærsplatter; Bæregreb | |
| Lukning | spændelås | |
| Materiale | aluminium; kunststof | |
| Bæreevne, maks. | 35 kg | |
| Vægt | 4,7 kg |
| Artikelnummer | 692838 | |
| EAN/GTIN | 4045197806246 | |
| Producentnummer | 692838 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |