• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Valise de maintenance avec coque de fond

Réf.: 692838
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Matériau aluminium; plastique
Charge admissible max. 35 kg
Dim. int., P 185 mm
Dim. int., l 435 mm
Dim. int., H 275 mm
Poids 4,7 kg
Propriété apte au transport aérien
Equipement compartiment souple; Porte-outils; Poignée
Nombre de fermetures 2
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, gris Gris clair
Couleur bleu; gris
Type de produit coffret/valise
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage

Identification et classification

Référence article 692838
EAN / GTIN 4045197806246
Réf. fabricant 692838
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les coques en polycarbonate sont fabriquées à l'aide du procédé de moulage par injection. Avantages du polycarbonate: haute résistance aux chocs, solidité, rigidité et dureté dans une large plage de températures. Cadre en aluminium avec coins antichocs en plastique, serrure à combinaison intégrée et verrouillage du couvercle.
Équipement intérieur pour hauteur intérieure 185 mm :
1 coque de fond avec plaque de recouvrement et 12 languettes élastiques doubles. Pour garnissage individuel.