{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaal | PC | |
| Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken; Klemhouder | |
| Koffer belastbaarheid | 35 kg | |
| Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
| Binnenmaat lengte | 435 mm | |
| Binnenmaat breedte | 275 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 185 mm | |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Artikelnummer | 692838 | |
| EAN/GTIN | 4045197806246 | |
| Nummer fabrikant | 692838 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |