{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Szerokość wewnętrzna | 435 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 275 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 185 mm | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Właściwości | zdatny do lotu | |
| Wyposażenie | Przegródka wtykana; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 35 kg | |
| Masa | 4,7 kg |
| Številka izdelka | 692838 | |
| EAN/GTIN | 4045197806246 | |
| Številka proizvajalca | 692838 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |