• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu

Prekės Nr.: 692838
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Keliamoji galia maks. 35 kg
Vidinis gylis 185 mm
Vidinis plotis 435 mm
Vidinis aukštis 275 mm
Svoris 4,7 kg
Savybė tinka skrydžiams
Įranga skyreliai įrankiams; Tekinimo laikiklis; Rankena
Užraktų kiekis 2
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalva mėlyna; pilkas
Produkto rūšis Lagaminai
Užsegimas įtempiamas užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692838
EAN / GTIN 4045197806246
Gamintojo numeris 692838
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.
Vidaus įranga, kai aukštis 185 mm:
1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. Komplektuojama individualiai.