• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Valigetta portautensili per assistenza tecnica

Codice art.: 692838
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Materiale alluminio; plastica
Portata max. 35 kg
Profondità interna 185 mm
Larghezza interna 435 mm
Altezza interna 275 mm
Peso 4,7 kg
Caratteristica idoneo al trasporto aereo
Dotazione Alloggiamento; Portautensili autobloccanti; Maniglia
Numero chiusure 2
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Colore blu; grigio
Tipo di prodotto Valigetta
Chiusura Chiusura con serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692838
EAN / GTIN 4045197806246
Codice del produttore 692838
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I gusci della valigia in policarbonato sono realizzati con un processo a iniezione. I vantaggi del policarbonato sono l'elevata resistenza all'urto, la solidità, la rigidezza e la durezza in un ampio range di temperatura. Telaio in alluminio con angolari antiurto in plastica, chiusura a combinazione e bloccaggio del coperchio della valigetta.
Dotazione interna per dimensione interna altezza 185 mm:
1 vaschetta con divisori e piano di copertura con 12 elastici doppi. Per la dotazione personalizzata.